※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DSA めすコネクタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(インチ)3/8 接続ねじ(Rc)3/4 注文コード46338433 品番DSA-6-R12-SS
参考基準価格(税別)¥6,350 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は適合管外径・接続ねじ・ねじ寸法Tなど49種類から選べます 他の種類を見る
適合管外径(インチ)3/8 接続ねじ(Rc)3/4 ねじの種類Rc 材質SUS316 形状めすコネクタ シリーズインチチューブシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする