※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イハラサイエンス
イハラサイエンスの 汎用管継手
イハラサイエンスの くい込み管継手・インサート管継手
DTH めすブランチ・ティー
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(インチ)
5/8
接続ねじ
(Rc)1/2
注文コード
46339142
品番
DTH-10-R8-SS
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・接続ねじ・ねじ寸法T
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
適合管外径(インチ)
5/8
接続ねじ
(Rc)1/2
ねじの種類
Rc
材質
SUS316
形状
めすブランチ・ティー
シリーズ
インチチューブシリーズ