※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イハラサイエンス
イハラサイエンスの 汎用管継手
イハラサイエンスの くい込み管継手・インサート管継手
DTN おすブランチ・ティー
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(インチ)
1/8
接続ねじ
(R)1/4
注文コード
46339623
品番
DTN-2-R4-SS
参考基準価格(税別)
¥9,070
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・接続ねじ・ねじ寸法T
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
適合管外径(インチ)
1/8
接続ねじ
(R)1/4
ねじの種類
R
材質
SUS316
形状
おすブランチ・ティー
シリーズ
インチチューブシリーズ