※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DTN おすブランチ・ティー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(インチ)3/8 接続ねじ(R)1/4 注文コード46339736 品番DTN-6-R4-SS
参考基準価格(税別)¥6,510 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は適合管外径・接続ねじ・ねじ寸法Tなど24種類から選べます 他の種類を見る
適合管外径(インチ)3/8 接続ねじ(R)1/4 ねじの種類R 材質SUS316 形状おすブランチ・ティー シリーズインチチューブシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする