イハラサイエンス
イハラサイエンスの 油圧バルブ
イハラサイエンスの その他バルブ
KAP エア抜きバルブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46340795
品番
KAP06-000E
参考基準価格(税別)
¥3,010
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
質量(kg)
0.038
寸法
ミリサイズ
使用温度範囲(℃)
-20〜250
定格圧力(MPa)
50
管接続口径
Φ6
スリーブタイプ
エンベロープ付
バルブ種類
その他バルブ