イハラサイエンス
イハラサイエンスの 油圧バルブ
イハラサイエンスの その他バルブ
KAP エア抜きバルブ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46340865
品番
KAP16-000E
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
質量(kg)
0.175
寸法
ミリサイズ
使用温度範囲(℃)
-20〜250
定格圧力(MPa)
31
管接続口径
Φ16
スリーブタイプ
エンベロープ付
バルブ種類
その他バルブ