※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HB-59 真鍮10Φ丸棒ハンドル HB-59 シロクマ 46347108 HB-59 真鍮10Φ丸棒ハンドル HB-59 シロクマ 46347108

真鍮10Φ丸棒ハンドル HB-59

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕上クローム サイズ300 サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28 注文コード46347108 品番HB-59
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,498円となります。
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は仕上・サイズなど10種類から選べます 他の種類を見る
材質真鍮 サイズ300 寸法L(mm)300 寸法H(mm)38 寸法D(Φmm)10 寸法P(mm)290 仕上クローム サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする