※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
丸棒半月ハンドル HB-13
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕上
ホワイトブロンズ
サイズ
小
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28
注文コード
46349375
品番
HB-13
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は839円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
仕上・サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮
サイズ
小
寸法L(mm)
71
寸法H(mm)
28
寸法D(Φmm)
10
寸法P(mm)
60
仕上
ホワイトブロンズ
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28