※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HB-13 丸棒半月ハンドル HB-13 シロクマ 46349418 HB-13 丸棒半月ハンドル HB-13 シロクマ 46349418

丸棒半月ハンドル HB-13

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕上 サイズ サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28 注文コード46349418 品番HB-13
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は839円となります。
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
この商品は仕上・サイズなど8種類から選べます 他の種類を見る
材質真鍮 サイズ 寸法L(mm)71 寸法H(mm)28 寸法D(Φmm)10 寸法P(mm)60 仕上 サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする