※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用つまみ
真鍮キャノンツマミ KB-3
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46350276
品番
KB-3
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は919円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
材質
真鍮
サイズ
20
寸法H(mm)
28
寸法D(Φmm)
20
仕上
純金
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28