※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KB-3 真鍮キャノンツマミ KB-3 シロクマ 46350285 KB-3 真鍮キャノンツマミ KB-3 シロクマ 46350285

真鍮キャノンツマミ KB-3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46350285 品番 KB-3
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は759円となります。
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
材質真鍮 サイズ18 寸法H(mm)26 寸法D(Φmm)18 仕上純金 サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする