※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KB-7 盃ツマミ KB-7 シロクマ 46350371 KB-7 盃ツマミ KB-7 シロクマ 46350371

盃ツマミ KB-7

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46350371 品番 KB-7
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は519円となります。
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
材質真鍮 サイズ大大 寸法H(mm)14 寸法D1(Φmm)30 寸法D2(Φmm)14 仕上ホワイトブロンズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする