※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KB-7 盃ツマミ KB-7 シロクマ 46350389 KB-7 盃ツマミ KB-7 シロクマ 46350389

盃ツマミ KB-7

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46350389 品番 KB-7
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は399円となります。
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
材質真鍮 サイズ 寸法H(mm)13 寸法D1(Φmm)23 寸法D2(Φmm)13 仕上ホワイトブロンズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする