※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用つまみ
盃ツマミ KB-7
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46350398
品番
KB-7
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は369円となります。
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
材質
真鍮
サイズ
小
寸法H(mm)
12
寸法D1(Φmm)
20
寸法D2(Φmm)
12
仕上
ホワイトブロンズ