※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.68 丸型取手 No.68 シロクマ 46351378 No.68 丸型取手 No.68 シロクマ 46351378

丸型取手 No.68

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕上ホワイトブロンズ サイズ90 サイズ(mm)【付属ビス】3.1×22 注文コード46351378 品番No.68
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698円となります。
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は仕上・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

木ネジ止メです。

材質真鍮 サイズ90 高さ(mm)31 全長L(mm)90 寸法D(Φmm)11 仕上ホワイトブロンズ 足幅【P】70 座幅(mm)【W】Φ22 サイズ(mm)【付属ビス】3.1×22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする