※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.68 丸型取手 No.68 シロクマ 46351387 No.68 丸型取手 No.68 シロクマ 46351387

丸型取手 No.68

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕上 サイズ500 サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25 注文コード46351387 品番No.68
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,998円となります。
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は仕上・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

木ネジ止メです。

材質真鍮 サイズ500 高さ(mm)48 全長L(mm)500 寸法D(Φmm)20 仕上 足幅【P】390 座幅(mm)【W】Φ35 サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする