※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
丸型取手 No.68
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕上
金
サイズ
120
サイズ(mm)
【付属ビス】3.1×22
注文コード
46351448
品番
No.68
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕上・サイズ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
木ネジ止メです。
材質
真鍮
サイズ
120
高さ(mm)
35
全長L(mm)
120
寸法D(Φmm)
12
仕上
金
足幅
【P】85
座幅(mm)
【W】Φ25
サイズ(mm)
【付属ビス】3.1×22