※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
マキシム取手 No.94
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
仕上
ウッド/金
サイズ
400
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×60
注文コード
46352139
品番
No.94
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
仕上・サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
両面用です。
材質
積層+真鍮
サイズ
400
高さ(mm)
59
径(Φmm)
【D1×D2】35×20
全長L(mm)
400
仕上
ウッド/金
足幅
【P】300
座幅(mm)
【W】Φ34
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×60
注意
※標準扉厚14mm〜42mmです。