※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
マキシム取手 No.94
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
仕上
ウッド/ホワイトブロンズ
サイズ
550
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×60
注文コード
46352148
品番
No.94
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は39,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥64,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
仕上・サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
両面用です。
材質
積層+真鍮
サイズ
550
高さ(mm)
59
径(Φmm)
【D1×D2】35×20
全長L(mm)
550
仕上
ウッド/ホワイトブロンズ
足幅
【P】425
座幅(mm)
【W】Φ34
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×60
注意
※標準扉厚14mm〜42mmです。