※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.112 ルグラン取手 No.112 シロクマ 46352489 No.112 ルグラン取手 No.112 シロクマ 46352489

ルグラン取手 No.112

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2本) 仕上 サイズ 注文コード46352489 品番No.112
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は26,980円となります。
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は仕上・サイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

両面用です。

材質真鍮+ステンレス、真鍮 サイズ 高さ(mm)56 全長L(mm)447 寸法D(Φmm)22 仕上 足幅【P】425 座幅(mm)【W】Φ22
注意
※標準扉厚28mm〜46mmです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする