※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.130S ビッグハーモニー取手 No.130S シロクマ 46352681 No.130S ビッグハーモニー取手 No.130S シロクマ 46352681

ビッグハーモニー取手 No.130S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ600 注文コード46352681 品番No.130S
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,998円となります。
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

引戸用に最適です。
自然木です。
抗菌仕様です。
木部は30Φです。
片面用です。

仕様メン 材質自然木+亜鉛合金 サイズ600 高さ(mm)70 全長L(mm)600 寸法D(Φmm)30 仕上シルバー/ライトオーク 幅(Φmm)39 足幅【P】561
注意
※オンの時/M6ビスで裏より取付けます。
※メンの時/木ネジでタイコを取付けて横ビスで止めます。
※標準扉厚25mm〜36mmです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする