※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.165 真鍮丸棒取手 No.165 シロクマ 46352787 No.165 真鍮丸棒取手 No.165 シロクマ 46352787

真鍮丸棒取手 No.165

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2本) 仕上金/ブラウン サイズ600 サイズ(mm)【付属ビス】M8×90 注文コード46352787 品番No.165
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は39,980円となります。
参考基準価格(税別)¥59,800 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は仕上・サイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

両面用です。
抗菌仕様です。

材質真鍮+塩ビ サイズ600 仕上金/ブラウン 握り部ブラウン サイズ(mm)【付属ビス】M8×90
注意
※標準扉厚26mm〜45mmです。
※握り部分はアイボリです。
※握り部分の塩ビは抗菌加工です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする