※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
真鍮丸棒取手 No.165
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
仕上
金/ブラウン
サイズ
大
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×90
注文コード
46352796
品番
No.165
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は39,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥58,200
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
仕上・サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
両面用です。
抗菌仕様です。
材質
真鍮+塩ビ
サイズ
大
仕上
金/ブラウン
握り部
ブラウン
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×90
注意
※標準扉厚26mm〜45mmです。
※握り部分はアイボリです。
※握り部分の塩ビは抗菌加工です。