※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
丸棒取手 No.175
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
仕上
鏡面磨
サイズ
220
サイズ(mm)
【付属ビス】M4×65
注文コード
46352821
品番
No.175
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
仕上・サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
両面用です。
材質
ステンレス
サイズ
220
高さ(mm)
50
全長L(mm)
219
寸法D(Φmm)
19
仕上
鏡面磨
足幅
【P】200
サイズ(mm)
【付属ビス】M4×65
注意
※標準扉厚18mm〜47mmです。