※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.175 丸棒取手 No.175 シロクマ 46352857 No.175 丸棒取手 No.175 シロクマ 46352857

丸棒取手 No.175

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2本) 仕上ヘアーライン サイズ180 サイズ(mm)【付属ビス】M4×65 注文コード46352857 品番No.175
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,498円となります。
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は仕上・サイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

両面用です。

材質ステンレス サイズ180 高さ(mm)50 全長L(mm)179 寸法D(Φmm)19 仕上ヘアーライン 足幅【P】160 サイズ(mm)【付属ビス】M4×65
注意
※標準扉厚18mm〜47mmです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする