※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.175S 丸棒取手 No.175S シロクマ 46352945 No.175S 丸棒取手 No.175S シロクマ 46352945

丸棒取手 No.175S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕上ヘアーライン サイズ220 注文コード46352945 品番No.175S
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,898円となります。
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は仕上・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

片面用です。

仕様オン 材質ステンレス サイズ220 高さ(mm)50 全長L(mm)219 寸法D(Φmm)19 仕上ヘアーライン 足幅【P】200
注意
※オンの時/M4ビスで裏より取付けます。
※メンの時/木ネジでタイコを取付けて横ビスで止めます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする