※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
丸棒取手 No.189
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
仕上
HL/ダークブラウン
注文コード
46353356
品番
No.189
参考基準価格(税別)
¥61,300
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
仕上
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
両面用です。
材質
ステンレス+積層
サイズ
700
高さ(mm)
76
全長L(mm)
700
寸法D(Φmm)
32
仕上
HL/ダークブラウン
足幅
【P】425
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×65
注意
※標準扉厚30mm〜41mmです。