※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
革巻き取手 No.198
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
仕上
ベージュ/鏡面磨
注文コード
46353609
品番
No.198
参考基準価格(税別)
¥98,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
仕上
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
両面用です。
材質
ステンレス+レザー
サイズ
600
高さ(mm)
76
全長L(mm)
632
径D(Φmm)
35
仕上
ベージュ/鏡面磨
足幅
【P】600
座幅(mm)
【W】Φ32
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×90
注意
※標準扉厚26mm〜45mmです。