※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.198 革巻き取手 No.198 シロクマ 46353618 No.198 革巻き取手 No.198 シロクマ 46353618

革巻き取手 No.198

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2本) 仕上コーラルピンク/鏡面磨 注文コード46353618 品番No.198
参考基準価格(税別)¥98,500 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は仕上2種類から選べます 他の種類を見る

両面用です。

材質ステンレス+レザー サイズ600 高さ(mm)76 全長L(mm)632 径D(Φmm)35 仕上コーラルピンク/鏡面磨 足幅【P】600 座幅(mm)【W】Φ32 サイズ(mm)【付属ビス】M8×90
注意
※標準扉厚26mm〜45mmです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする