※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.253G 丸棒取手 No.253G シロクマ 46353828 No.253G 丸棒取手 No.253G シロクマ 46353828

丸棒取手 No.253G

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2本) 仕上 サイズ600 サイズ(mm)【付属ビス】M6×70 注文コード46353828 品番No.253G
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は35,980円となります。
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は仕上・サイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

両面用です。

材質真鍮、真鍮+ステンレス サイズ600 仕上 サイズ(mm)【付属ビス】M6×70
注意
※標準扉厚10mm〜55mmです。
※クロームの時、握り部はステンレスヘアーライン仕上げです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする