※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
自然木楕円取手 No.310
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
仕上
ライトオーク
サイズ
600
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×65
注文コード
46354135
品番
No.310
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は39,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥59,600
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
仕上・サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
両面用です。
材質
自然木+真鍮
サイズ
600
高さ(mm)
100
径(Φmm)
【D1×D2】30×60
全長L(mm)
600
仕上
ライトオーク
足幅
【P】425
座幅(mm)
【W1】32【W2】26
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×65
注意
※標準扉厚29mm〜41mmです。