※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.310 自然木楕円取手 No.310 シロクマ 46354169 No.310 自然木楕円取手 No.310 シロクマ 46354169

自然木楕円取手 No.310

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2本) 仕上Mオーク サイズ400 サイズ(mm)【付属ビス】M8×65 注文コード46354169 品番No.310
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は37,980円となります。
参考基準価格(税別)¥54,200 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は仕上・サイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

両面用です。

材質自然木+真鍮 サイズ400 高さ(mm)100 径(Φmm)【D1×D2】30×60 全長L(mm)400 仕上Mオーク 足幅【P】250 座幅(mm)【W1】32【W2】26 サイズ(mm)【付属ビス】M8×65
注意
※標準扉厚29mm〜41mmです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする