※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.311 自然木弓形取手 No.311 シロクマ 46354178 No.311 自然木弓形取手 No.311 シロクマ 46354178

自然木弓形取手 No.311

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2本) 仕上ライトオーク サイズ500 サイズ(mm)【付属ビス】M8×70、M8×60 注文コード46354178 品番No.311
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は仕上・サイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

両面用です。

材質自然木 サイズ500 高さ(mm)61 全長L(mm)500 仕上ライトオーク 足幅【P】425 座幅(mm)【W1】36【W2】75 サイズ(mm)【付属ビス】M8×70、M8×60
注意
※標準扉厚24mm〜45mmです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする