※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
菱座丸かん SB-2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46354921
品番
SB-2
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は769円となります。
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
材質
真鍮
色
ニグルミ
サイズ
大
寸法L(mm)
86
寸法P(mm)
64