※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの サニタリー商品
シロクマの タオル掛け
シロクマの タオルバー
プランタタオル掛 BT-70
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46356908
品番
BT-70
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
レトロでクラシカルな色合いのタオル掛けです。
材質
真鍮
色
レトロブラウン
サイズ
【付属ビス】3.5×25
サイズ(mm)
400
注意
※濃淡のある仕上になります。