※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テラウチ(寺内製作所)
ミニラビット(スイングタイプ・変速)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
25日以内出荷とは
トラスコ品番
485-3359
485-0283
485-1866
485-1851
485-1839
485-1774
485-3359
485-1778
485-1857
485-0261
485-1845
485-0294
485-3367
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46366428
品番
BCW-225WX1500L+500L-B15
参考基準価格(税別)
¥230,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
乗りうつりが容易で安定します。
トラスコ品番
485-3359
タイプ
BCW
ベルト幅(mm)
225
電源(V)
単相100
機長(mm)
2000
モーター出力(W)
25
注意
※立脚台はオプションです。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
60,000
/
税込
¥
66,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません