※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
酒井製作所
酒井製作所の 伝導部品
酒井製作所の カップリング
酒井製作所の カップリング締結具
精密補正軸継手 ボルトクランプタイプ カップリング UA-Cシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
許容トルク(N・m)
0.25
内径d1(Φmm)
3
内径d2(Φmm)
4
注文コード
46367365
品番
UA-15C-3X4
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
許容トルク・内径d1・内径d2
など
311
種類から選べます
他の種類を見る
高剛性ボディとダブルボルトクランプ仕様により高精度・高応答性制御に適しています。
トラスコ品番
533-0717
材質
ハブ:アルミニウム合金(A2017)
寸法L(mm)
18
寸法A(mm)
15
許容トルク(N・m)
0.25
内径d1(Φmm)
3
内径d2(Φmm)
4
最高回転速度(min
-1
)
6000
注意
※許容トルク内での選定をお願いいたします。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません