VBD-10MD-S ニードルストップバルブ(内ねじ式) VBシリーズ イハラサイエンス 46367736

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニードルストップバルブ(内ねじ式) VBシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46367736 品番VBD-10MD-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は48種類から選べます 他の種類を見る
使用温度範囲(℃)-10〜230 シリーズVBDシリーズ 管接続口径Φ10 ハンドル径(Φmm)48 最高使用圧力(MPa)20.5 接続方式BI-LOK接続形 材質(ボディ)SUS316 ステム形状Disk Type Stem バルブ種類流量制御弁

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46367946
2023-01-19
用途:
機械のメンテナンス
株式会社テラダ 様 (製造業)

安定して使用できます。使いやすくお客様からの評判も上々です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする