※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イハラサイエンス
イハラサイエンスの 油圧バルブ
イハラサイエンスの 流量制御弁
ニードルストップバルブ(内ねじ式) VBシリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46367991
品番
VBE-6NF-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
48
種類から選べます
他の種類を見る
使用温度範囲(℃)
-10〜230
シリーズ
VBEシリーズ
管接続口径
3/8
ハンドル径(Φmm)
48
最高使用圧力(MPa)
20.5
ねじの種類
NPT
接続方式
ねじ接続形
材質(ボディ)
SUS316
ステム形状
Vee Type Stem
バルブ種類
流量制御弁