PC8-01SUS チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ) 46369068 PC8-01SUS チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ) 46369068

チューブフイッテイングSUS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46369068 品番 PC8-01SUS
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,798円となります。
参考基準価格(税別)¥4,048 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
形状ストレート 適合チューブ外径(Φmm)8 ねじの種類R 接続ねじR1/8 質量(g)15 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 寸法L(mm)23.9 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)8 寸法B(mm)27.9 寸法C(mm)18.2 チューブ外径(Φmm)13.8 使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※) チューブ内径(Φmm)8 材質(ゴム)FKM 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応 脚部伸縮ピッチ(mm)強度が必要な場合、薬品の雰囲気内で使用する場合に最適。金属本体はSUS312を採用。シール材質はFKMを採用。

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする