PC4-M5SUS チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ) 46369208 PC4-M5SUS チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ) 46369208

チューブフイッテイングSUS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46369208 品番 PC4-M5SUS
参考基準価格(税別)¥3,454 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
形状ストレート 適合チューブ外径(Φmm)4 ねじの種類M 接続ねじM5×0.8 質量(g)5.9 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 寸法L(mm)17.1 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)3 寸法B(mm)20.1 寸法C(mm)15 チューブ外径(Φmm)9.9 使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※) チューブ内径(Φmm)4 材質(ゴム)FKM 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応 脚部伸縮ピッチ(mm)強度が必要な場合、薬品の雰囲気内で使用する場合に最適。金属本体はSUS308を採用。シール材質はFKMを採用。

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする