形状ストレート
適合チューブ外径(Φmm)16
ねじの種類R
接続ねじR1/2
質量(g)63
使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと)
寸法L(mm)33.3
最高使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)15
寸法B(mm)41.5
寸法C(mm)25
チューブ外径(Φmm)23
使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)
チューブ内径(Φmm)16
材質(ゴム)FKM
使用真空圧力(kPa)-100
RoHS指令(10物質対応)対応
脚部伸縮ピッチ(mm)強度が必要な場合、薬品の雰囲気内で使用する場合に最適。金属本体はSUS313を採用。シール材質はFKMを採用。