曜日別特売
STPO20M1.5R STポイントタップ NACHI(不二越) 46378159

STポイントタップSTPO20M1.5R

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は呼びなど62種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
呼び
M20×1.5
注文コード
46378159
品番
STPO20M1.5R
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
¥9,498
呼び
M20×1.5
全長(mm)
105
等級
REG P4
溝数
3
ねじ長さ(mm)
28
工具材料
HSS-E
シャンク径
15
食付き(P)
5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする