画像準備中

RFIDシステム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46381273 品番V600-H11-W-3M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る
備考都度納期確認 質量(g)- 極数- 保護構造コネクタ部は、IP67/IP65(IEC60529規格) 適合規格- 仕様RFIDシステム リードライトヘッド ケーブル長(m)3 材質(ケース)ABS樹脂 電源電圧(V)- 消費電流(mA)- 発振周波数530kHz 絶縁抵抗(MΩ)ケーブル端子とケース間50(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10〜60(氷結しないこと) 取付け方法- 保存温度範囲(℃)-25〜75(氷結しないこと) 耐衝撃(m/s2)500の衝撃をX、Y、Z各方向 各3回 計18回 表示灯電源表示:緑色、交信表示:橙色 耐振動10〜500Hz、複振幅2.0mm、加速度150m/s2、X、Y、Z各方向に1掃引11分間で3回掃引 耐電圧(V/min)ケーブル端子とケース間 AC1000(50/60Hz) 保存湿度範囲(%RH)- 使用周囲湿度(%RH)35〜95(結露しないこと) 材質(交信面)-

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46381273 V600-H11-W-3M 39100327 V680-HS63-W 2M RFIDシステム アンテナ(アンプ分離タイプ) V680シリーズ omron(オムロン) RFIDシステム アンテナ(アンプ分離タイプ) V680シリーズ omron(オムロン) 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする