画像準備中

RFIDシステム V680シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)10 注文コード46381991 品番V680-HS63-SP
参考基準価格(税別)¥69,500 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品はケーブル長など20種類から選べます 他の種類を見る
適合- 材質(本体)- 質量(g)約270 極数- 仕様IDシステム アンテナ 外形寸法(mm)- 保護構造IP67(IEC60529規格)(アンテナ部) 消費電力(W)- 適合規格日本:誘導式読み書き通信設備:ARIB-STD-T82、米国:FCC:Part15:Subpart:C、欧州:R&TTE指令 ケーブル長(m)10 湿度(%RH)- 材質(ケース)フッ素樹脂(PTFE) 電源電圧(V)- 発振周波数13.56MHz メモリー容量- 絶縁抵抗(MΩ)ケーブル端子一括とケース間で20以上(DC500Vメガにて) ディスプレイ- 使用周囲温度(℃)-10〜60(氷結のないこと) 所要電力- 材質(ケーブル)フッ素樹脂(FEP) 取付け方法M4ねじ2点止め 使用CPU- 保存温度範囲(℃)-25〜75(氷結のないこと) 耐衝撃(m/s2)耐久500の衝撃を6方向に各3回計18回加え異常なきこと 耐振動10〜500Hz、複振幅1.5mm、加速度100m/s2の可変振動を、上下、左右、前後の3方向に1掃引11分間で10回掃引加え異常なきこと OS- 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)40×53×23(ケーブル・突起部を除く) 耐電圧(V/min)ケーブル端子一括とケース間AC1000(50/60Hz) データ保持- メモリ規格- 保存湿度範囲(%RH)35〜95(結露しないこと) 使用周囲湿度(%RH)35〜95(結露しないこと) 材質(充填樹脂)エポキシ樹脂
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする