omron(オムロン)
omron(オムロン)の 通信(制御機器)
omron(オムロン)の ネットワーク機器
アナログI/Oスレーブ CRT1-VAD04□□/-VDA02□□
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
アナログ出力(e-CONコネクタタイプ)
電源電圧(V)
(通信)DC14〜26.4(I/O)DC20.4〜26.4(DC24V -15〜+10%)
注文コード
46384414
品番
CRT1-VDA02ML
参考基準価格(税別)
¥48,500
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
種別・電源電圧
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
(通信)DC14〜26.4
(I/O)DC20.4〜26.4(DC24V -15〜+10%)
変換内容
(DA変換データ)
±10V以外フルスケール/0000〜1770Hex(0〜6000)
±10Vフルスケール/F448〜0BB8Hex(-3000〜+3000)
DA変換の範囲はレンジ±5%FS
備考
都度納期確認
種別
アナログ出力(e-CONコネクタタイプ)
タイプ
マルチ給電タイプ
入出力点数
(出力)2点
信号入力
-
取付け方法
DINレール取り付けまたは取付金具取り付け
質量(g)
75以下
分解能
1/6000(フルスケール)
保存温度(℃)
-25〜+65
消費電流(mA)
通信電源/105以下(電源電圧DC24V時)、170以下(電源電圧DC14V時)
入力インピーダンス(Ω)
-
レンジ
(出力)0〜5V/1〜5V/0〜10V/-10〜+10V/0〜20mA/4〜20mA
絶縁方式
フォトカプラ絶縁(出力と通信ライン間)ただし、各出力信号間は非絶縁
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(絶縁されている回路間)
使用周囲温度(℃)
-10〜+55
負荷抵抗
外部出力許容負荷抵抗/(電圧)1kΩ以上、(電流)600Ω以下
使用周囲湿度
25〜85%(結露なきこと)
耐ノイズ
IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)
耐衝撃(m/s
2
)
150(3軸6方向各3回)
雰囲気
腐食性ガスがないこと
耐振動
10〜60Hz 複振幅0.7mm、60〜150Hz 50m/s
2
X、Y、Z各方向80min
保存湿度(%)
25〜85(結露なきこと)
供給電流(mA)
-
総合精度
電圧・電流/±0.4%FS(25℃)、±0.8%FS(-10〜+55℃)
変換周期(ms)
2/2点
耐電圧(V)
AC500(絶縁されている回路間)