電気ストーブ

(26件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46391468 品番DS-D086(B)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小さくて軽いシンプルな電気ストーブ
強(800W)/弱(400W)2段階切替(弱は上下ヒーター切り替え可能)、安全装置:転倒OFFスイッチ付き
ボディは丈夫なスチール製を採用

消費電力(W)強800、弱400 ブラック 用途電気ストーブ、小型ストーブ、電気ヒーター、足元暖房、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。 材質(本体)スチール、(ベース)PP 質量(kg)1.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置転倒OFFスイッチ 電源コード(m)約1.6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×135×365 保証期間お買い上げ日より1年 発熱体石英管ヒーター 2本 運転モード強/弱(上下ヒーター切替可) 出力切替2段階切替

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-10
用途:
体を温めるとき
建設業・工事業

お値打ち価格です。普段使いとしては最適な性能です。
スイッチを入れてからの温まる時間も短い

対象商品:
46391468
2026-02-19
用途:
暖房設備のない工場で使用
建設業・工事業

すぐ暖かくなるし機体が軽いので重宝しています。リーズナブルです

2024-12-13
用途:
屋内での現場作業時
建設業・工事業

軽量でコンパクトです。電源を入れてから暖かくなる時間も早く、コスト的にも優しい製品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
49842022
2023-10-25
用途:
脱衣室の暖房に
あきあかね 様 (飲食業)

私たちは高齢なのでヒートショックのために、脱衣室ほしいと思って購入しました。
とても軽いので持ち運びに便利で、ヒーターも2段階に分かれているので良かったです。
お値段も年金暮らしの私たちにピッタリの価格でした。
モノタロウさんの対応も早く注文して次の日には届きました。

1人が参考にしています
対象商品:
49842022
2022-01-18
用途:
仮設トイレの氷つき防止

オンオフのつまみが上にあるので、少しかがむ程度で切り替えができて腰の負担が他の商品より軽減で来てると思います。
熱の部分が上下切り替えできるのも助かります。
手前の網が取り外しできるので、掃除が楽で気に入りました。
本体の厚みがそこまであるわけではないので、おいていてもがさばりずらく重宝してます。
願わくば、オフが上だけでなく、下側にもあると消すときもっと楽なのになと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
46391468
2022-02-03
用途:
バリ取り、手入れ作業後 など
製造業

価格も手頃で、安全装置もついており、早速使っています。
おススメです。

1人が参考にしています
対象商品:
49842022
2019-12-06
用途:
部屋の暖房に
教育・研究機関

火力が強く、とても暖かい。スイッチ切り替えで、厚さの調節が出来て非常に良いです。電気ストーブは、使い方に注意しないと、火事を引き起しやすい、と、テレビで報道されていましたので、念の為、離れるときにマメに消しています。転倒したらスイッチが消えるようになっています。

3人が参考にしています
2018-12-12
用途:
デスク下の暖房に
製造業

デスク下にも入るサイズで、足元も暖かくなりました。強弱の切り替えもあり、とても満足です。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする