※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
神子島製作所(桃印)
神子島製作所(桃印)の 料理道具
神子島製作所(桃印)の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
神子島製作所(桃印)の 蒸し鍋
電磁調理器対応角蒸器2段
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46391933
品番
45cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥68,700
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
茶碗を並べる際にたくさん入る便利な角型です。
電磁調理器対応です。
サイズ(cm)
45
仕様
(一段当たり茶碗数)約20
材質
蓋・蒸し段/18-8ステンレス、水槽/SUS444
外寸(mm)
(蒸し段一段)450×450×125
容量(升)
(1段当りの御飯)約4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46391933
45cm
46701236
2段45cm
電磁用角蒸器
神子島製作所(桃印)
1台
¥
59,980
税込
¥
65,978
注文コードが変更になりました