18-0角型蒸器3段

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46392037 品番22cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

電磁調理器対応の蒸器です。

サイズ(cm)22 材質18-0ステンレス 容量(1段当りの御飯)約6合 深さ(mm)(中段/蒸し段)95、(水槽)95 内寸(mm)220×220 水槽容量(L)3.3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46392037 22cm 46701297 3段22cm 220x220 PE 18-0角蒸器 神子島製作所(桃印) PE 18-0角蒸器 神子島製作所(桃印) 1個 14,980 税込16,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする