18-0角型蒸器3段

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46392046 品番 27cm
参考基準価格(税別)¥20,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

電磁調理器対応の蒸器です。

サイズ(cm)27 材質18-0ステンレス 容量(1段当りの御飯)約1升 深さ(mm)(中段/蒸し段)100、(水槽)100 内寸(mm)260×260 水槽容量(L)4.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする